VESTIL CYL-TRUCK-4-sylinterinen Caddy-kuorma-auto, 4-sylinterinen/pyörät | CE3BVM

VESTIL CYL-TRUCK-4-sylinterinen Caddy-kuorma-auto, 4-sylinterinen/pyörät

Tuote: CE3BVM Malli: CYL-TRUCK-4
€1,116.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMailapoika
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
hyödyt4 sylinteriä
Korkeus36.38 "
SisältääTurvaketju
Pituus41 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.9 1 / 2 "
Pyörän määrä4
Leveys38.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokohyödytPituusKäytäLeveysHaarukan paksuudelleFork WidthilleHinta
VESTIL CYL-P-4 Sylinteri Caddy, 4 Sylinteriä Max | AG7PUE SYYLI-P-4Trukin sylinteri Caddy800 lbs.4 sylinteriä24.5 "Haarukkatrukki38.25 "2.5 "9.13 "€750.18
VESTIL CYL-P-4-LUG Sylinterilava, 4 sylinteriä/nostin Liitä | AG7PUF CYL-P-4-LUGCylinder Caddy -nostolaite800 lbs.4 sylinteriä24.5 "Haarukkatrukki38.25 "--€1,037.90
Tarjouspyyntö
VESTIL CYL-P-6 Sylinteri Caddy, 6 Sylinteri Max | AG7PUG SYYLI-P-6Trukin sylinteri Caddy800 lbs.6 sylinteriä35.44 "Haarukkatrukki38.25 "--€920.53
VESTIL CYL-P-6-LUG Sylinterilava, 6 sylinteriä/nostin Liitä | AG7PUH CYL-P-6-LUGCylinder Caddy -nostolaite800 lbs.6 sylinteriä35.44 "Haarukkatrukki38.25 "--€1,202.65
VESTIL CYL-P-8 Sylinteri Caddy, 8 Sylinteriä Max | AG7PUJ SYYLI-P-8Trukin sylinteri Caddy800 lbs.8 sylinteriä46.38 "Haarukkatrukki38.25 "--€1,009.22
VESTIL CYL-P-8-LUG Sylinterilava, 8 sylinteriä/nostin Connect | AG7PUK CYL-P-8-LUGCylinder Caddy -nostolaite800 lbs.8 sylinteriä46.38 "Haarukkatrukki38.25 "--€1,285.66
VESTIL CYL-TRUCK-6-sylinterinen Caddy-kuorma-auto, 6-sylinterinen/pyörät | AG7PUV CYL-TRUCK-6Trukin sylinteri Caddy800 lbs.6 sylinteriä51.94 "-38.25 "2.5 "10.5 "€1,158.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-TRUCK-4-sylinterinen Caddy-kuorma-auto, 4-sylinterinen/pyörät
€1,116.74 / yksikkö