VESTIL CYL-P-6 Sylinteri Caddy, 6 Sylinteri Max | AG7PUG

VESTIL CYL-P-6 sylinterikotelo, 6 sylinteriä Max

Varastossa
Tuote: AG7PUG Malli: CYL-P-6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€920.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin sylinteri Caddy
Koko800 lbs.
Värisininen
hyödyt6 sylinteriä
Korkeus35.25 "
SisältääTurvaketju
Pituus35.44 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.9 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määräEi eristetty
KäytäHaarukkatrukki
Leveys38.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)89.54
Laivan pituus (cm)90.01
Laivan leveys (cm)97.16
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokohyödytPituusKäytäLeveysHaarukan paksuudelleFork WidthilleHinta
VESTIL CYL-P-4 Sylinteri Caddy, 4 Sylinteriä Max | AG7PUE SYYLI-P-4Trukin sylinteri Caddy800 lbs.4 sylinteriä24.5 "Haarukkatrukki38.25 "2.5 "9.13 "€750.18
VESTIL CYL-P-4-LUG Sylinterilava, 4 sylinteriä/nostin Liitä | AG7PUF CYL-P-4-LUGCylinder Caddy -nostolaite800 lbs.4 sylinteriä24.5 "Haarukkatrukki38.25 "--€1,092.76
Tarjouspyyntö
VESTIL CYL-P-6-LUG Sylinterilava, 6 sylinteriä/nostin Liitä | AG7PUH CYL-P-6-LUGCylinder Caddy -nostolaite800 lbs.6 sylinteriä35.44 "Haarukkatrukki38.25 "--€1,202.65
VESTIL CYL-P-8 Sylinteri Caddy, 8 Sylinteriä Max | AG7PUJ SYYLI-P-8Trukin sylinteri Caddy800 lbs.8 sylinteriä46.38 "Haarukkatrukki38.25 "--€1,009.22
VESTIL CYL-P-8-LUG Sylinterilava, 8 sylinteriä/nostin Connect | AG7PUK CYL-P-8-LUGCylinder Caddy -nostolaite800 lbs.8 sylinteriä46.38 "Haarukkatrukki38.25 "--€1,285.66
VESTIL CYL-TRUCK-6-sylinterinen Caddy-kuorma-auto, 6-sylinterinen/pyörät | AG7PUV CYL-TRUCK-6Trukin sylinteri Caddy800 lbs.6 sylinteriä51.94 "-38.25 "2.5 "10.5 "€1,158.21
VESTIL CYL-TRUCK-8-sylinterinen Caddy-kuorma-auto, 8-sylinterinen/pyörät | AG7PUW CYL-TRUCK-8Trukin sylinteri Caddy800 lbs.8 sylinteriä62.88 "-38.25 "--€1,612.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-P-6 sylinterikotelo, 6 sylinteriä Max
€920.53 / yksikkö