VESTIL CYL-G-12-CA Kanadan sylinterin säilytyskaappi, 12 sylinterin tilavuus | AG7PTL

VESTIL CYL-G-12-CA Kanadan sylinterisäilytyskaappi, 12 sylinterin kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PTL Malli: CYL-G-12-CA

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,683.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
Kaapin oven tyyppisaranoitu
Kaappihyllyn kapasiteetti440 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys32 "
Kaksinkertaisen seinän rakentaminenKyllä
Mitata10 ga.
Korkeus68 1 / 4 "
Pituus32 "
lukittavaKyllä
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä0
TyyliMuut kaasupullot
Tasainen sylinteritilavuus12
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.85
Laivan korkeus (cm)173.36
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHyllyjen lukumääräTyyliTasainen sylinteritilavuusLeveysHinta
VESTIL CYL-G-8-CA Kanadan sylinterin säilytyskaappi, 8 sylinterin tilavuus | AG7PTM CYL-G-8-CA68 1 / 4 "-Muut kaasupullot830 "€1,699.51
VESTIL CYL-LP-16-CA Candian sylinterin säilytyskaappi, 16 sylinterin tilavuus | AG7PTY CYL-LP-16-CA68 1 / 4 "2LP-sylinteri1660 "€2,426.82
VESTIL CYL-LP-4-CA Candian sylinterin säilytyskaappi, 4 sylinterin tilavuus | AG7PTZ CYL-LP-4-CA35 1 / 4 "-LP-sylinteri430 "€1,182.47
VESTIL CYL-LP-8-CA Candian sylinterin säilytyskaappi, 8 sylinteriä | AG7PUA CYL-LP-8-CA68 1 / 4 "1LP-sylinteri830 "€1,686.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-G-12-CA Kanadan sylinterisäilytyskaappi, 12 sylinterin kapasiteetti
€2,683.15 / yksikkö