VESTIL CYL-LP-8-CA Candian sylinterin säilytyskaappi, 8 sylinteriä | AG7PUA

VESTIL CYL-LP-8-CA Candian sylinterin säilytyskaappi, 8 sylinterin tilavuus

Varastossa
Tuote: AG7PUA Malli: CYL-LP-8-CA

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,686.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
Kaapin oven tyyppisaranoitu
Kaappihyllyn kapasiteetti260 lbs.
Koko260 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys32 "
Kaksinkertaisen seinän rakentaminenKyllä
Mitata10 ga.
Korkeus68 1 / 4 "
Reikä dia.0.4 "
Pituus32 "
lukittavaKyllä
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Ovien lukumäärä1
Kiinnitysreikien määrä4
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn kapasiteetti130 lbs.
TyyliLP-sylinteri
Tasainen sylinteritilavuus8
Käyttökelpoinen pituus(2) 29-7 / 8 "
Käytettävä leveys(2) 29-7 / 8 tuumaa
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.15
Laivan korkeus (cm)173.36
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHyllyjen lukumääräTyyliTasainen sylinteritilavuusLeveysHinta
VESTIL CYL-G-12-CA Kanadan sylinterin säilytyskaappi, 12 sylinterin tilavuus | AG7PTL CYL-G-12-CA68 1 / 4 "-Muut kaasupullot1260 "€2,683.15
VESTIL CYL-G-8-CA Kanadan sylinterin säilytyskaappi, 8 sylinterin tilavuus | AG7PTM CYL-G-8-CA68 1 / 4 "-Muut kaasupullot830 "€1,699.51
VESTIL CYL-LP-16-CA Candian sylinterin säilytyskaappi, 16 sylinterin tilavuus | AG7PTY CYL-LP-16-CA68 1 / 4 "2LP-sylinteri1660 "€2,426.82
VESTIL CYL-LP-4-CA Candian sylinterin säilytyskaappi, 4 sylinterin tilavuus | AG7PTZ CYL-LP-4-CA35 1 / 4 "-LP-sylinteri430 "€1,182.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-LP-8-CA Candian sylinterin säilytyskaappi, 8 sylinterin tilavuus
€1,686.66 / yksikkö