VESTIL CYL-E-FF-sylinterinen taskulamppukärry, vaahdolla täytetty, koko 58 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PTF Malli: CYL-E-FF

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€808.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspoltin Caddy
Pohjan pituus14 1 / 3 "
Pohjalevyn pituus14 5 / 16 "
Pohjalevyn käyttöleveys12 11/16 "- 10 7/16"
Pohjan leveys10 4 / 9 "
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys22 4 / 5 "
Kahvan tyyppiKaksinkertainen
Korkeus57 "
SisältääRatchet hihnat
Pituus22 4 / 5 "
Lukittavat pyörätEi
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus7 / 16 "
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni397, #5 Säiliö
Maks. Säiliön halkaisija Happi260, #T Pullo
MittayksikötJOKA
Pohjalevyjen lukumäärä2
Sylinterien lukumäärä2
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus22 4 / 5 "
kokonaisleveys34 1 / 2 "
Levyn pituus14-5 / 16 tuumaa
Työkalutason korkeus3"
Työkalualustan pituus24 "
Työkalutason leveys5"
Rengas laakerit5 / 8 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiVaahdolla täytetty, kiinteä
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys34 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)146.53
Laivan pituus (cm)57.94
Laivan leveys (cm)87.63
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPohjalevyn pituusKehysmateriaaliKorkeusSisältääPituusPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
VESTIL CYL-2-FF vaahtolla täytetty hitsauspolttimen kärry, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7PRR SYYLI-2-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Teräs66 3 / 8 "Turvaketju34 3 / 8 "Vaahto täytetty4"€1,496.17
VESTIL CYL-2-FF-G Vaahtomuovitäytetty galvanoitu taskulamppuvaunu, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7PRT SYYLI-2-FF-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvanisoitu teräs66 3 / 8 "Turvaketju34 3 / 8 "Vaahto täytetty4"€1,581.35
VESTIL CYL-2-FP-FF Vaahtomuovitäytetty palonkestävä taskulamppukärry, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7PRV CYL-2-FP-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Teräs66 3 / 8 "Turvaketju34 3 / 8 "Vaahto täytetty4"€1,919.99
VESTIL CYL-EH-FF Taskulamppu kärryn nostosilmukka, vaahdotettu täytetty, 66 tuuman koko | AG7PTH SYYLI-EH-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet hihnat22 4 / 5 "Vaahdolla täytetty, kiinteä2 1 / 2 "€950.85
VESTIL CYL-EH-FP-FF Taskulamppu kärryn nostosilmukka, palonkestävä, 66.5 tuuman koko | AG7PTK CYL-EH-FP-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet hihnat22 4 / 5 "Vaahdolla täytetty, kiinteä2 1 / 2 "€1,425.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-E-FF-sylinterinen taskulamppukärry, vaahdolla täytetty, koko 58 tuumaa
€808.90 / yksikkö