VESTIL CST-F40-6x2DT-S pyörä, polyolefiini, kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BJU

VESTIL CST-F40-6x2DT-S Pyörä, polyolefiini, kääntyvä, koko 6 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BJU Malli: CST-F40-6x2DT-S
€72.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko900 lbs.
Pyörän koko6 "x 2"
VäriVihreä, musta
Halkaisija6"
durometer90 (+/-5) RANTA A
Korkeus7 1 / 2 "
Materiaalipolyuretaani
Offset2 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus7 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-F40-6x2DT-R pyörä, polyolefiini, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BJT CST-F40-6x2DT-R900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä€50.08
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F40-6x2DT-SWB-pyörä, polyolefiini, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BJV CST-F40-6x2DT-SWB900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Jäykkä pyöräKääntyvä jarrulla€81.58
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F40-8x2DT-R pyörä, polyolefiini, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BJZ CST-F40-8x2DT-R1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä€62.96
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F40-8x2DT-S Pyörä, polyolefiini, kääntyvä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BKA CST-F40-8x2DT-S1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä€84.29
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F40-8x2DT-SWB-pyörä, polyolefiini, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BKB CST-F40-8x2DT-SWB1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Jäykkä pyöräKääntyvä jarrulla€87.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-F40-6x2DT-S Pyörä, polyolefiini, kääntyvä, koko 6 x 2 tuumaa
€72.98 / yksikkö