VESTIL CST-F-4x2CR-S pyörä, johtava kumi, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BKG

VESTIL CST-F-4x2CR-S pyörä, johtava kumi, kääntyvä, koko 4 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BKG Malli: CST-F-4x2CR-S
€38.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko450 lbs.
Pyörän koko4 "x 2"
VäriHarmaa
Halkaisija4"
durometer65 (-/+) Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTermoplastinen kumi
KilpailutyyppiTupla pallo
Temp. alue-45 astetta 180 asteeseen. F
Zerk FittingAkseli, Raceway

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoPyörän kokoHalkaisijadurometerSuorittaa loppuunKorkeuseräHinta
VESTIL CST-F-4x2CR-R pyörä, johtava kumi, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BKF CST-F-4x2CR-RJäykkä450 lbs.4 "x 2"4"65 Ranta ASinkitty5 1 / 2 "Jäykkä pyörä€34.33
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-4x2CR-SWB Pyörä, johtavaa kumia, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BKH CST-F-4x2CR-SWBKääntyvä jarrulla450 lbs.4 "x 2"4"65 Ranta ASinkitty5 1 / 2 "Kääntöpyörä€42.92
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-4x2CR-SWTB1 Pyörä, johtava kumi, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BKJ CST-F-4x2CR-SWTB1-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) Ranta ASinkitty-Kääntöpyörä€51.51
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-5x2CR-R -pyörä, johtava kumi, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BKN CST-F-5x2CR-RJäykkä500 lbs.5 "x 2"5"65 (+/-5) RANTA ASinkitty6 1 / 2 "Jäykkä pyörä€41.41
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-5x2CR-S Pyörä, johtava kumi, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BKP CST-F-5x2CR-S-500 lbs.5 "x 2"5"65 (-/+) Ranta ASinkitty-Kääntöpyörä€44.35
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-6x2CR-R Pyörä, johtava kumi, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BKU CST-F-6x2CR-RKääntyvä kokonaisjarrulla600 lbs.6 "x 2"6"65 (+/-5) RANTA ASinkitty, sininen passivoitu7 1 / 2 "Jäykkä pyörä€48.64
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-6x2CR-S Pyörä, johtava kumi, kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BKV CST-F-6x2CR-S-600 lbs.6 "x 2"6"65 (-/+) Ranta ASinkitty-Kääntöpyörä€52.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-F-4x2CR-S pyörä, johtava kumi, kääntyvä, koko 4 x 2 tuumaa
€38.62 / yksikkö