VESTIL CST-F-CR-sarjan kumipyörät


Suodattaa
Väri: Harmaa , Materiaali: Termoplastinen kumi , Offset: 1 1 / 2 " , Kilparatatyyppi: Tupla pallo , Temp. Alue: -45 astetta 180 asteeseen. F , Ylälevyn koko: 4 "x 4 1 / 2" , Zerk Fitting: Akseli, Raceway
TyyliMalliTyyppiKokoPyörän kokoHalkaisijadurometerSuorittaa loppuunKorkeuseräHinta (ei alv)
A
CST-F-4x2CR-SWTB1
-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) Ranta ASinkitty-Kääntöpyörä€51.51
Tarjouspyyntö
A
CST-F-5x2CR-S
-500 lbs.5 "x 2"5"65 (-/+) Ranta ASinkitty-Kääntöpyörä€44.35
Tarjouspyyntö
A
CST-F-6x2CR-SWB
-1500 lbs.6 "x 2"6"65 (-/+) Ranta ASinkitty-Kääntöpyörä€57.23
Tarjouspyyntö
A
CST-F-4x2CR-S
-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) Ranta ASinkitty-Kääntöpyörä€38.62
Tarjouspyyntö
A
CST-F-6x2CR-S
-600 lbs.6 "x 2"6"65 (-/+) Ranta ASinkitty-Kääntöpyörä€52.79
Tarjouspyyntö
A
CST-F-8x2CR-SWB
-675 lbs.8 "x 2"8"65 (-/+) Ranta ASinkitty-Kääntöpyörä€73.00
Tarjouspyyntö
A
CST-F-8x2CR-S
-675 lbs.8 "x 2"8"65 (-/+) Ranta ASinkitty-Kääntöpyörä€67.10
Tarjouspyyntö
B
CST-F-8x2CR-R
Jäykkä675 lbs.8 "x 2"8"65 (+/-5) RANTA ASinkitty9 1 / 2 "Jäykkä pyörä€64.39
Tarjouspyyntö
B
CST-F-4x2CR-R
Jäykkä450 lbs.4 "x 2"4"65 Ranta ASinkitty5 1 / 2 "Jäykkä pyörä€34.33
Tarjouspyyntö
B
CST-F-5x2CR-R
Jäykkä500 lbs.5 "x 2"5"65 (+/-5) RANTA ASinkitty6 1 / 2 "Jäykkä pyörä€41.41
Tarjouspyyntö
C
CST-F-4x2CR-SWB
Kääntyvä jarrulla450 lbs.4 "x 2"4"65 Ranta ASinkitty5 1 / 2 "Kääntöpyörä€42.92
Tarjouspyyntö
B
CST-F-6x2CR-R
Kääntyvä kokonaisjarrulla600 lbs.6 "x 2"6"65 (+/-5) RANTA ASinkitty, sininen passivoitu7 1 / 2 "Jäykkä pyörä€48.64
Tarjouspyyntö

CST-F-CR-sarjan kumipyörät

Vestil CST-F-CR -sarjan pyörissä on korkealuokkainen termoplastinen kumi (TPR) -rakenne, joka kestää liuottimia, rasvaa, öljyjä ja vettä. Nämä yksiköt on kemiallisesti sidottu polyolefiinipyörän ytimeen, mikä varmistaa lattian poikkeuksellisen suojan sähköstaattista purkausta vastaan ​​ja ovat ihanteellisia alueille, jotka ovat erittäin herkkiä staattisen sähkön kertymiselle, kuten elektroniikkayritykset, tuotantolaitokset ja lääketieteen laitokset. Ne on lisäksi integroitu kuulalaakereilla jälkittömän, tasaisen ja hiljaisen vierintätoiminnan takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä (DK-johtavia) kumipyöriä, joita on saatavana kokoina 4 x 2 neliötuumaa ja 8 x 2 neliötä tuumaa. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?