VESTIL CST-AL-5x2NY-SWTB-pyörä, nailonia, kääntyvä, jarru, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3AZC

VESTIL CST-AL-5x2NY-SWTB pyörä, nailon, kääntyvä, jarru, 5 x 1-9/16 tuumaa

Tuote: CE3AZC Malli: CST-AL-5x2NY-SWTB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko400 lbs.
Pyörän koko5 "x 1 9 / 16"
Halkaisija5"
durometer75 Ranta D
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus6 1 / 8 "
MateriaaliNylon
Offset1 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus6 1 / 8 "
Ylälevyn koko2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TyyppiKääntyvä kokonaisjarrulla

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoHalkaisijadurometerKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-AL-4x1NY-R Pyörä, nailon, jäykkä, 4 x 1-7 / 16 tuuman koko | CE3AYC CST-AL-4x1NY-R4 "x 1 7 / 16"4"70 Ranta D5 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-4x1NY-S pyörä, nailonia, kääntyvä, 4 x 1-7 / 16 tuuman koko | CE3AYD CST-AL-4x1NY-S4 "x 1 7 / 16"4"70 Ranta D5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-4x1NY-SWTB-pyörä, nailonia, kääntyvä, jarru, 4 x 1-7 / 16 tuuman koko | CE3AYE CST-AL-4x1NY-SWTB4 "x 1 7 / 16"4"70 Ranta D5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-5x2NY-R Pyörä, nailon, jäykkä, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3AZA CST-AL-5x2NY-R5 "x 1 9 / 16"5"70 Ranta D6 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-5x2NY-S pyörä, nailonia, kääntyvä, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3AZB CST-AL-5x2NY-S5 "x 1 9 / 16"5"75 Ranta D6 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-AL-5x2NY-SWTB pyörä, nailon, kääntyvä, jarru, 5 x 1-9/16 tuumaa