NIBCO 733-4 LF -sarja, Union


Nibco 733-4 LF -sarjan putkiliittimet sopivat erinomaisesti korkeapaineisiin nesteisiin, käytetään kupariputkien tai erilaisten liitososien yhdistämiseen juottamalla tai lämmittämällä pysyvän tiiviin liitoksen aikaansaamiseksi. Näitä putkiliittimiä käytetään kannettavissa vesiliittimissä, kuten LVI-, vesi- ja teollisuussovelluksissa...kationeja. Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. aluePutken kokoHinta (ei alv)
A
7333LF-112
-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 - 200 astetta F1.5 "€233.98
B
7334LF-114
-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 - 200 astetta F1.25 "€130.73
B
7334LF-12
-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 - 200 astetta F1 / 2 "€36.45
B
7334LF-112
-C x MNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 - 200 astetta F1.5 "€145.61
B
7334LF-1
Lyijytön valettu DZR-messinkiC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 - 400 astetta F1"€116.04
C
733-4-LF 2
Matala lyijy valettu pronssiC x MNPT291 psi-2"-20 - 200 astetta F2"€207.11
D
7334-LF 3
Matala lyijy valettu pronssiC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 - 200 astetta F3 / 8 "€41.63
C
733-4-LF 21/2
Matala lyijy valettu pronssiC x MNPT269 psi-2.5 "-20 - 200 astetta F2.5 "€688.54
D
7334-LF 1
Matala lyijy valettu pronssiC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 - 200 astetta F1 / 4 "€44.11

Ominaisuudet

  • Nibco 733-4 LF -sarjan putkiliittimissä on vähälyijyinen valettu messinki/pronssirakenne ruosteenkestävää ja jäykkää liittämistä varten.
  • Niiden käyttöpaine vaihtelee välillä 269 - 623 psi.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASME B16.18
  • ISO 9001
  • NSF/ANSI 372/61

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Nibco 733-4 LF -sarjan putkiliittimien käyttölämpötila-alue?

20-200 astetta F.

Kuinka asensen Nibco 733-4 LF -sarjan putkiliittimet?

Näiden putkenosien asennusprosessissa putki työnnetään liittimeen, kunnes se saavuttaa putken pysäyttimen, minkä jälkeen mutteri kiristetään tiukasti liitosrunkoon jakoavaimella.

Kuinka huoltaa nämä Nibco 733-4 LF -sarjan putkiliittimet?

  • Tarkasta säännöllisesti varusteet kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta. Jos havaitset ongelmia, korjaa tai vaihda liittimet tarpeen mukaan.
  • Puhdista liittimet säännöllisesti poistaaksesi kaikki roskat tai kerääntymät, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan. Käytä mietoa saippua-vesiliuosta, huuhtele sitten huolellisesti ja kuivaa kokonaan.
  • Vältä liittimien liiallista kiristämistä, koska se voi vahingoittaa liittimen runkoa ja putkia.
  • Vältä kovien kemikaalien tai hankaavien puhdistusaineiden käyttöä liittimissä, koska ne voivat vahingoittaa messinkimateriaalia.
  • Kun asennat uusia putkia tai liittimiä, noudata huolellisesti valmistajan ohjeita varmistaaksesi oikean asennuksen ja toiminnan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?