VESTIL CSC-S Commercial Cart, 33x19 tuuman koko, 3-hyllyinen ilman paneeleita | AG7PPY

VESTIL CSC-S kaupallinen kärry, 33 x 19 tuumaa, 3 hyllyä ilman paneeleja

Varastossa
Tuote: AG7PPY Malli: CSC-S

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€387.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokori
Sisältää paristotEi
Koko550 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti250 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä, (2) Käännä jarrulla
Pyörän leveys1 1 / 4 "
KokoontaitettavaEi
VäriMusta
Edessä aukko hyllyjen välillä Korkeus11 "
Etuhyllyn huuli1 / 4 "
Korkeus39.5 "
Pituus19 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Hyllyn määrä3
Pyörän määrä4
Hyllyn kapasiteetti187 lbs.
Sivut takahyllyn huuli1"
Ylähyllyn kapasiteetti175 lbs.
Leveys33.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusSisältääPituusHyllyn määräLeveysHinta
VESTIL CSC-2D kaupallinen vaunu, 33x 19 tuumaa, 2-hyllyinen laatikoilla | AG7PPT CSC-2D500 lbs.37 1 / 2 "-33 1 / 2 "-19 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL CSC-DD Kauppakärry, 33x19 tuuman koko, 3-hyllyinen ovilla | AG7PPU CSC-DD550 lbs.39.5 "Sisältää laatikon 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" ja lukituslokeron 15 1/2" x 24 1/8"19 "233.5 "€755.81
VESTIL CSC-L Commercial Cart, 43x20 tuuman koko, 3 hyllyä ilman paneeleita | AG7PPV CSC-L550 lbs.40.13 "Hylly - 36" x 20"20.5 "343.25 "€525.36
VESTIL CSC-P Commercial Cart, 43x20 tuuman koko, 3-hyllyinen paneeleilla | AG7PPW CSC-P550 lbs.40.13 "-20.5 "343.38 "€641.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CSC-S kaupallinen kärry, 33 x 19 tuumaa, 3 hyllyä ilman paneeleja
€387.95 / yksikkö