VESTIL CSC-DD Kauppakärry, 33x19 tuuman koko, 3-hyllyinen ovilla | AG7PPU

VESTIL CSC-DD kaupallinen kärry, 33 x 19 tuumaa, 3-hyllyinen ovilla

Varastossa
Tuote: AG7PPU Malli: CSC-DD

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€755.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokori
Koko550 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti250 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä, (2) Käännä jarrulla
Pyörän leveys1 1 / 4 "
KokoontaitettavaEi
VäriMusta
Laatikon korkeus2 5 / 8 "
Laatikon pituus14 5 / 8 "
Laatikon leveys22 7 / 8 "
Korkeus39.5 "
SisältääSisältää laatikon 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" ja lukituslokeron 15 1/2" x 24 1/8"
Pituus19 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Hyllyn määrä2
Pyörän määrä4
Avautuva lukitusosaston korkeus15 1 / 2 "
Avautuva lukitusosaston leveys24 1 / 8 "
Hyllyn kapasiteetti187 lbs.
Yläkannen korkeus1"
Yläkannen pituus26 3 / 8 "
Ylätason leveys17 1 / 8 "
Ylähyllyn kapasiteetti175 lbs.
Leveys33.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusSisältääPituusHyllyn määräLeveysHinta
VESTIL CSC-2D kaupallinen vaunu, 33x 19 tuumaa, 2-hyllyinen laatikoilla | AG7PPT CSC-2D500 lbs.37 1 / 2 "-33 1 / 2 "-19 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL CSC-L Commercial Cart, 43x20 tuuman koko, 3 hyllyä ilman paneeleita | AG7PPV CSC-L550 lbs.40.13 "Hylly - 36" x 20"20.5 "343.25 "€525.36
VESTIL CSC-P Commercial Cart, 43x20 tuuman koko, 3-hyllyinen paneeleilla | AG7PPW CSC-P550 lbs.40.13 "-20.5 "343.38 "€641.42
VESTIL CSC-S Commercial Cart, 33x19 tuuman koko, 3-hyllyinen ilman paneeleita | AG7PPY CSC-S550 lbs.39.5 "-19 "333.5 "€387.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CSC-DD kaupallinen kärry, 33 x 19 tuumaa, 3-hyllyinen ovilla
€755.81 / yksikkö