Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CS-S24-Y pysäköintilohko, 24 tuuman koko, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7PQT Malli: CS-S24-Y

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäköinti
Kanavan korkeus1 / 2 "
Kanavan leveys1 1 / 2 "
VäriKeltainen
Korkeus3.25 "
Pituus24 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Kanavien lukumäärä2
Kiinnitysreikien määrä2
Kokonaiskorkeus3.25 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys6"
Liikenteenohjauksen tyyppiPysäköinti Block
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL CS-S24-B Parkkipaikka, 24 tuuman koko, sininen | AG7PQP CS-S24-Bsininen€42.92
VESTIL CS-S24-G Parkkipaikka, 24 tuuman koko, harmaa | AG7PQQ CS-S24-GHarmaa€42.92
VESTIL CS-S24-W Parkkipaikka, 24 tuuman koko, valkoinen | AG7PQR CS-S24-WValkoinen€42.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CS-S24-Y pysäköintilohko, 24 tuuman koko, keltainen
€42.92 / yksikkö