Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CS-GD-4 Auton pysäytinliima-ankkurilevy, 4 reikää | AG7PQJ

VESTIL CS-GD-4 auton pysäytinliima-ankkurilevy, 4 reikää

Varastossa
Tuote: AG7PQJ Malli: CS-GD-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimaa ankkurilevy alas
VäriHopea
Korkeus1 / 16 "
Pituus5"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikien määrä4
Leveys5"
Toimii yhdessäCS-33-BL, CS-TB96-G, CS-TB96-Y, CS-TB96-B, CS-TB96-W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL CS-GD-3 Pysäköintikiven liimasarja, 72 tuuman kokoisille pysähdyksille | AE7FJF 5XPR3 CS-GD-3€66.37
VESTIL CS-GD-2 Auton pysäytinliima-ankkurilevy, 2 reikää | AG7PQH CS-GD-2€36.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CS-GD-4 auton pysäytinliima-ankkurilevy, 4 reikää
€58.65 / yksikkö