Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CS-GD-3 pysäköintikiven liimasarja, 72 tuuman rajoittimille

Varastossa
Tuote: AE7FJF Malli: CS-GD-3Ristiviite: 5XPR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimaa ankkurilevy alas
VäriHopea
Mitat7 x 5 x 5/8
Korkeus1 / 16 "
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikien määrä3
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL CS-GD-2 Auton pysäytinliima-ankkurilevy, 2 reikää | AG7PQH CS-GD-2€36.35
VESTIL CS-GD-4 Auton pysäytinliima-ankkurilevy, 4 reikää | AG7PQJ CS-GD-4€58.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CS-GD-3 pysäköintikiven liimasarja, 72 tuuman rajoittimille
€66.37 / yksikkö