VESTIL CRP-144 mattopuomi, haarukkakiinnitetty, ylösalaisin, 144 tuuman pituus, 1800 lb. Kapasiteetti, sininen/hopea

Varastossa
Tuote: AE6CPC Malli: CRP-144Ristiviite: 5PVK0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,617.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatonostolaite
Koko1800 lbs.
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2.5 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7.5 "
Korkeus29.25 "
SisältääTurvaketju
Pituus150.25 "
MateriaaliTeräs
Mount StyleHaarukka
AsennusHaarukka asennettu-käännetty
Pylvään halkaisija2.75 "
Navan pituus144.5 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 233.55
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)386.08
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPylvään halkaisijaKokoPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL CRP-108 -mattopuomi, haarukkakiinnitetty, ylösalaisin, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs | AE6CPA 5PVJ8 CRP-108108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "34 "29.25 "€2,416.06
Tarjouspyyntö
VESTIL CRP-120 -mattopuomi, asennettu, ylösalaisin, 120 tuumaa, pituus 2200 lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs | AE6CPB 5PVJ9 CRP-120120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "34 "29.25 "€2,713.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CRP-144 mattopuomi, haarukkakiinnitetty, ylösalaisin, 144 tuuman pituus, 1800 lb. Kapasiteetti, sininen/hopea
€3,617.20 / yksikkö