VESTIL CRP-108 mattopuomi, haarukkaan asennettu, ylösalaisin, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs

Tuote: AE6CPA Malli: CRP-108Ristiviite: 5PVJ8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,245.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatonostolaite
Koko2500 lbs.
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2.5 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7.5 "
Korkeus29.25 "
SisältääTurvaketju
Pituus114.25 "
MateriaaliTeräs
Mount StyleHaarukka
AsennusHaarukka asennettu-käännetty
Pylvään halkaisija2.75 "
Navan pituus108.5 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 243.45
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)294.64
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPylvään halkaisijaKokoPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL CRP-120 -mattopuomi, asennettu, ylösalaisin, 120 tuumaa, pituus 2200 lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs | AE6CPB 5PVJ9 CRP-120120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "34 "29.25 "€2,755.15
Tarjouspyyntö
VESTIL CRP-144 -mattopuomi, haarukkakiinnitetty, ylösalaisin, 144 tuuman pituus, 1800 lb. Kapasiteetti, sininen/hopea | AE6CPC 5PVK0 CRP-144144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "34 "29.25 "€3,351.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CRP-108 mattopuomi, haarukkaan asennettu, ylösalaisin, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs
€2,245.95 / yksikkö