DAYTON GHH021-20FT Chain Hand | AH9ZQX 46G444

DAYTON GHH021-20FT ketjukäsi

Varastossa
Tuote: AH9ZQX Malli: GHH021-20FTRistiviite: 46G444

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju, käsi
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON GHH021-20FT ketjukäsi
€87.82 / yksikkö