YLEINEN SÄHKÖ FCV36TE050R Molded Case Circuit Breater, 50A, 600VAC, 35kAIC 480V | CE6JZC

GENERAL ELECTRIC FCV36TE050R valettu kotelon virrankatkaisin, 50A, 600VAC, 35kAIC 480V: lla

Tuote: CE6JZC Malli: FCV36TE050R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria50
KehystyyppiFCV
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE FCV36TE050R -katkaisija, joka on suunniteltu sulkemaan virtalähde, kun lähtevän ja tulevan virran välillä on epätasapaino
    • Ominaisuudet on kiinnitettävä pultilla, mikä varmistaa nopean ja vaivaton asennuksen
    • Lämpömagneettinen laukaisu, jotta vältetään kompastuminen lievissä ylikuormituksissa samalla, kun reagoidaan välittömästi vakaviin voimanlähteisiin
    • Valettu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja mekanismit integroituna pieniin tiloihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ FCV36TE070R2 Molded Case Circuit Breater, 70A, 600VAC, 35kAIC 480V | CE6JZD FCV36TE070R270-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC FCV36TE050R valettu kotelon virrankatkaisin, 50A, 600VAC, 35kAIC 480V: lla