APPROVED VENDOR Nänni, 1 1/2 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Sisäläpimitta: 1.5 " , Materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Max. Paine: 250 psi , Ulkoläpimitta: 1.9 " , Putken koko: 1.5 " , Aikataulu: 80 , Saumaton/hitsattu: Saumaton , Temp. Alue: -60 - 450 astetta F , Lankatyyppi: NPT , Seinämän paksuus: 3 / 16 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
4TNU1
2"€22.84
A
4TNU9
2.5 "€31.05
B
4TNV9
3"€39.02
A
4TNW9
3.5 "€44.23
B
4TNX9
4"€41.02
A
4TNZ9
6"€58.39
A
4TPA9
8"€76.37
C
4TPC9
10 "€77.60
C
4TPD9
12 "€101.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?