VESTIL CP-30 pitkän ulottuvuuden kaapelin vedin, 3000 Lb. Kapasiteetti | AG7PNU

VESTIL CP-30 pitkän ulottuvuuden kaapelinvetäjä, 3000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PNU Malli: CP-30

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€715.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän ulottuvuuden kaapelinvetäjä / nostin
Varren pidennetty pituus44 "
Varren materiaaliTeräs
PohjamateriaaliaTeräs
Kaapelin halkaisija5 / 8 "
Kaapelin pituus60 ft.
Koko3000 lbs.
Capstan Dia.1"
VäriHarmaa
Korkeus44 "
Pituus21 1 / 2 "
VivutyyppiKäsi
MateriaaliTeräs
Max. Vetovoima3000 lbs.
MittayksikötJOKA
VetosovellusSivuveto
Vaadittu köyden halkaisija.5 / 8 "
Leveys3 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8426490010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pidennetty pituusKaapelin halkaisijaKokoKorkeusPituusMax. VetovoimaLeveysHinta
VESTIL CP-15 pitkän ulottuvuuden kaapelin vedin, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7PNT CP-1542 "7 / 16 "1500 lbs.42 "17 "1500 lbs.2 1 / 2 "€511.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CP-30 pitkän ulottuvuuden kaapelinvetäjä, 3000 Lb. Kapasiteetti
€715.70 / yksikkö