Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1249MD Flexible Steel Rule 12 Inch Engineers | AD2XJA 3VZN9

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1249MD joustava terässääntö 12 tuuman insinöörit

Varastossa
Tuote: AD2XJA Malli: CF1249MDRistiviite: 3VZN9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenJoustava karkaistu teräs
Suorittaa loppuunKova satiinikromi
Valmistumisen tyyppiInsinöörit / Metric
asteikko10ths, 100ths, mm, 0.5 mm
Pituus300mm
merkinnätMusta
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoPituusLeveysHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1245 Flexible Steel Rule 12 Inch 5r Graduation | AD2XHW 3VZL2 CF12455R32., 64., 10., 10012 "1 / 2 "€21.41
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1247ME Joustava terässääntö 12 tuumaa Sae/metrinen | AD2XHY 3VZN1 CF1247MESAE / metrinen32nds, 64.s, 0.5mm, mm300mm13mm€27.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC CF1249MD joustava terässääntö 12 tuuman insinöörit
€27.39 / yksikkö