VESTIL CONV-52-5-2-3L-Z teräksinen painovoimarullakuljetin, koko 52 tuumaa x 60 tuumaa, kapasiteetti 5000 hopea

Varastossa
Tuote: AG7PNR Malli: CONV-52-5-2-3L-Z

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,457.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetin
Koko5000 lbs.
VäriHopea
Kehyksen pituus1"
runko Leveys3 1 / 2 "
Korkeus4"
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä15
Rullakeskus3 15 / 16 "
Rulla Dia.2 3 / 8 "
Käytettävä leveys50 "
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 138.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärieräRulla Dia.Hinta
VESTIL CONV-1832 teräskuljetin sisäänvedettävällä rajoittimella, 18 tuumaa x 32 tuumaa, 800 lb. Kapasiteetti, sininen | AG7PNJ CONV-1832800 lbs.sininenKuljetin sisäänvedettävällä pysäyttimellä2"€409.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CONV-52-5-2-3L-Z teräksinen painovoimarullakuljetin, koko 52 tuumaa x 60 tuumaa, kapasiteetti 5000 hopea
€1,457.38 / yksikkö