VESTIL CONV-1832 teräskuljetin sisäänvedettävällä rajoittimella, 18 tuumaa x 32 tuumaa, 800 lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7PNJ Malli: CONV-1832

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetin sisäänvedettävällä pysäyttimellä
Koko800 lbs.
Värisininen
Korkeus6"
Pituus32.875 "
Alennettu korkeus3 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Lavan korkeus3 3 / 4 "
Platform Pituus32 "
Alustan leveys18 "
Rulla Dia.2"
Rullavälikeskukset3"
Leveys18 "
Toimii yhdessäCART-1000-TS, CART-750-TS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)83.5
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärieräRulla Dia.Hinta
VESTIL CONV-52-5-2-3L-Z teräksinen painovoimarullakuljetin, 52 tuumaa x 60 tuumaa, koko 5000, hopea | AG7PNR CONV-52-5-2-3L-Z5000 lbs.HopeaRullakuljetin2 3 / 8 "€1,457.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CONV-1832 teräskuljetin sisäänvedettävällä rajoittimella, 18 tuumaa x 32 tuumaa, 800 lb. Kapasiteetti, sininen
€409.39 / yksikkö