VESTIL COL-4-36-23 Cross-over tikkaat 4-portainen, 38 tuuman korkeus, 26 tuumaa leveys, keltainen | AG7PKV

VESTIL COL-4-36-23 Cross-over tikkaat 4-portainen, 38 tuuman korkeus, 26 tuumaa leveys, keltainen

Tuote: AG7PKV Malli: COL-4-36-23
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,431.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaat
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
Tyhjennyskorkeus38.25 "
Vapautumisen leveys26.13 "
Kiipeilykulma58 astetta
VäriKeltainen
Tullimäärä500 lbs.
Kaiteen korkeus42.63 "
Korkeus82.88 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
Pituus79 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Keskijohdin21 "
Vaiheiden määrä4
Lavan korkeus40 "
Platform Pituus36 "
Alustan leveys23.5 "
Span leveys79 "
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen materiaaliTeräs
Askelvälit10 "
Askeleen leveys23.5 "
Varvaslauta4"
Leveys29.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 142.65
Laivan korkeus (cm)210.5
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)74.3
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSpan leveysTyhjennyskorkeusVapautumisen leveysKorkeusPituusVaiheiden määräLavan korkeusPlatform PituusHinta
VESTIL COL-3-26-14 Cross-over tikkaat 3-portainen, 28 tuuman korkeus, 14 tuumaa leveys, keltainen | AG7PKP KOL-3-26-1454 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "€2,041.73
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-3-26-23 Cross-over tikkaat 3-portainen, 28 tuuman korkeus, 26 tuumaa leveys, keltainen | AG7PKQ KOL-3-26-2366 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "€2,163.38
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-3-26-33 Cross-over tikkaat 3-portainen, 28 tuuman korkeus, 38 tuumaa leveys, keltainen | AG7PKR KOL-3-26-3378 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "€2,299.33
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-3-26-44 Cross-over tikkaat 3-portainen, 28 tuuman korkeus, 50 tuumaa leveys, keltainen | AG7PKT KOL-3-26-4490 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "€2,418.15
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-4-36-14 Cross-over tikkaat 4-portainen, 38 tuuman korkeus, 14 tuumaa leveys, keltainen | AG7PKU KOL-4-36-1467 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "€2,313.72
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-4-36-33 Cross-over tikkaat 4-portainen, 38 tuuman korkeus, 38 tuumaa leveys, keltainen | AG7PKW KOL-4-36-3391 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "€2,570.02
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-4-36-44 Cross-over tikkaat 4-portainen, 38 tuuman korkeus, 50 tuumaa leveys, keltainen | AG7PKX KOL-4-36-44103 "38.25 "50.13 "83 "103 "440 "60 "€2,683.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL COL-4-36-23 Cross-over tikkaat 4-portainen, 38 tuuman korkeus, 26 tuumaa leveys, keltainen
€2,431.11 / yksikkö