Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CNVX-26 Akryyli kupera sisä, peili, 26 tuuman leveys, hopea | AG7PKB

VESTIL CNVX-26 Akryyli, kupera sisä, peili, leveys 26 tuumaa, hopea

Varastossa
Tuote: AG7PKB Malli: CNVX-26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera sisä- / ulkopeili
Noin Katseluetäisyys26 ft.
taustaKovalevy takaosa
VäriHopea
Syvyys2.375 "
Korkeus26 "
SisältääYksittäinen teleskooppikiinnike
Sisällä ulkonasisä-
Pituus2.375 "
Lens MaterialAkryyli
MateriaaliAkryyli
MittayksikötJOKA
AsennusmenetelmäRipustuslaitteistot/kannattimet
Kokonaisdia.26 "
ShapePyöristetty
TyyppiKupera
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)6.03
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi9002904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNoin KatseluetäisyystaustaSyvyysKorkeusSisältääSisällä ulkonaShapeHinta
VESTIL CNVX-12 Akryyli kupera sisä, peili, 12 tuuman leveys, hopea | AG7PJY CNVX-1212 "12 ft.Kovalevy takaosa2.375 "12 "Z-kiinnikesisä-Pyöristetty€62.81
VESTIL CNVX-18 Akryyli kupera sisä, peili, 18 tuuman leveys, hopea | AG7PJZ CNVX-1818 "20 ft.Kovalevy takaosa2.375 "18 "Z-kiinnikesisä-Pyöristetty€101.29
VESTIL CNVX-18-O Akryyli kupera ulkopeili, 18 tuuman leveys, hopea | AG7PKA CNVX-18-O18 "20 ft.Heavy Duty muovinen takaosa1.5 "18 "Kaksinkertainen teleskooppikiinnikeulko-Pyöristetty€141.73
VESTIL CNVX-2618 Akryyli suorakaiteen muotoinen kupera sisä, peili, 26 tuuman leveys, hopea | AG7PKC CNVX-261826 "26 ft.Kovalevy takaosa1.75 "18 "Kaksinkertainen teleskooppikiinnikesisä-Suorakulmio€254.79
VESTIL CNVX-26-O Akryyli kupera ulkopeili, 26 tuuman leveys, hopea | AG7PKD CNVX-26-O26 "-Heavy Duty muovinen takaosa1.75 "26 "Kolminkertainen teleskooppikiinnikeulko-Pyöristetty€257.63
VESTIL CNVX-30 Akryyli kupera sisä, peili, 30 tuuman leveys, hopea | AG7PKE CNVX-3030 "30 ft.Kovalevy takaosa2.375 "30 "Z-kiinnikesisä-Pyöristetty€208.99
VESTIL CNVX-30-O Akryyli kupera ulkopeili, 30 tuuman leveys, hopea | AG7PKF CNVX-30-O30 "30 ft.Heavy Duty muovinen takaosa2"30 "Kolminkertainen teleskooppikiinnikeulko-Pyöristetty€313.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CNVX-26 Akryyli, kupera sisä, peili, leveys 26 tuumaa, hopea
€161.62 / yksikkö