VESTIL CNVX-26-O Akryyli kupera ulkopeili, 26 tuuman leveys, hopea | AG7PKD

VESTIL CNVX-26-O akryylikupera ulkopeili, leveys 26 tuumaa, hopea

Varastossa
Tuote: AG7PKD Malli: CNVX-26-O

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera sisä- / ulkopeili
taustaHeavy Duty muovinen takaosa
VäriHopea
Syvyys1.75 "
Korkeus26 "
SisältääKolminkertainen teleskooppikiinnike
Sisällä ulkonaulko-
Pituus26 "
Lens MaterialAkryyli
MateriaaliAkryyli
MittayksikötJOKA
AsennusmenetelmäRipustuslaitteistot/kannattimet
ShapePyöristetty
TyyppiKupera
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9002900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNoin KatseluetäisyystaustaSyvyysKorkeusSisältääSisällä ulkonaShapeHinta
VESTIL CNVX-12 Akryyli kupera sisä, peili, 12 tuuman leveys, hopea | AG7PJY CNVX-1212 "12 ft.Kovalevy takaosa2.375 "12 "Z-kiinnikesisä-Pyöristetty€62.81
VESTIL CNVX-18 Akryyli kupera sisä, peili, 18 tuuman leveys, hopea | AG7PJZ CNVX-1818 "20 ft.Kovalevy takaosa2.375 "18 "Z-kiinnikesisä-Pyöristetty€101.29
VESTIL CNVX-18-O Akryyli kupera ulkopeili, 18 tuuman leveys, hopea | AG7PKA CNVX-18-O18 "20 ft.Heavy Duty muovinen takaosa1.5 "18 "Kaksinkertainen teleskooppikiinnikeulko-Pyöristetty€141.73
VESTIL CNVX-26 Akryyli kupera sisä, peili, 26 tuuman leveys, hopea | AG7PKB CNVX-2626 "26 ft.Kovalevy takaosa2.375 "26 "Yksittäinen teleskooppikiinnikesisä-Pyöristetty€161.62
VESTIL CNVX-2618 Akryyli suorakaiteen muotoinen kupera sisä, peili, 26 tuuman leveys, hopea | AG7PKC CNVX-261826 "26 ft.Kovalevy takaosa1.75 "18 "Kaksinkertainen teleskooppikiinnikesisä-Suorakulmio€254.79
VESTIL CNVX-30 Akryyli kupera sisä, peili, 30 tuuman leveys, hopea | AG7PKE CNVX-3030 "30 ft.Kovalevy takaosa2.375 "30 "Z-kiinnikesisä-Pyöristetty€208.99
VESTIL CNVX-30-O Akryyli kupera ulkopeili, 30 tuuman leveys, hopea | AG7PKF CNVX-30-O30 "30 ft.Heavy Duty muovinen takaosa2"30 "Kolminkertainen teleskooppikiinnikeulko-Pyöristetty€313.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CNVX-26-O akryylikupera ulkopeili, leveys 26 tuumaa, hopea
€257.63 / yksikkö