VESTIL CMD-A-200-4PK Corner Mover Dolly, alumiini, 200 Lb. Kapasiteetti, 4 kpl

Tuote: CE3AVT Malli: CMD-A-200-4PK
€354.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Sisältää paristotEi
Koko800 lbs.
Väripunainen
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliAlumiini
Pyörien lukumäärä3
Jälkiä jättämätön pyöräEi
Varsipyörän lukumäärä3
Pyörien lukumäärä3
Varren pyörän materiaaliKumi
Käyttökelpoinen pituus2 1 / 2 "
Käytettävä leveys2 1 / 2 "
Pyörän halkaisija1 1 / 2 "
Pyörän materiaaliKumi
Renkaan koko1.5 "x 0.75"
Pyörän leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL CMD-A-NS-200-4PK Corner Mover Dolly, alumiini, kapea ura, 200 Lb. Kapasiteetti, 4 kpl | CE3AVU CMD-A-NS-200-4PK800 lbs.Alumiini1 3 / 4 "€332.01
Tarjouspyyntö
VESTIL CMD-S-300-4PK Corner Mover Dolly, alumiini, 300 Lb. Kapasiteetti, 4 kpl | CE3AVV CMD-S-300-4PK1200 lbs.Teräs2 1 / 2 "€329.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CMD-A-200-4PK Corner Mover Dolly, alumiini, 200 Lb. Kapasiteetti, 4 kpl
€354.88 / yksikkö