VESTIL CMD-sarjan kulmakiinnikkeet


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: punainen , Merkitsemätön pyörä: Ei , Varsipyörän lukumäärä: 3 , Käyttökorkeus: 2 3 / 4 " , Pyörän halkaisija: 1 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän leveys: 3 / 4 "
TyyliMalliKantavuusMateriaaliKäyttökelpoinen pituusHinta (ei alv)
A
CMD-A-200-4PK
800 lbs.Alumiini2 1 / 2 "€354.88
Tarjouspyyntö
B
CMD-A-NS-200-4PK
800 lbs.Alumiini1 3 / 4 "€332.01
Tarjouspyyntö
C
CMD-S-300-4PK
1200 lbs.Teräs2 1 / 2 "€329.18
Tarjouspyyntö

CMD-sarjan kulmakiinnikkeet

Vestil CMD -sarjan kulmaliikkuvaatteet on suunniteltu liikkumaan ja pääsemään paikkoihin, jotka muuten olisivat mahdotonta. Kolmiosainen yksikkö mahdollistaa suorakaiteen ja neliön muotoisen kohteen helpon ohjaamisen. Näissä nukkeissa on kiinnitetyt pyörät, jotka mahdollistavat helpon navigoinnin, joka parhaiten sopii nykyiseen asetukseen. Niissä on sileä jauhemaalattu pinta pitkäikäisen pinnan vakauden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta Vestil CMD -sarjan kulmakiinnitysnukkeja, jotka ovat saatavana yhtenäisinä kuormankäsittelykapasiteettina välillä 800 - 1200 lb Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?