Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1180MA Kääntöavainsarja Metric 7 kpl | AD8QDJ 4LT82

PROTO J1180MA Käännettävä jakoavainsarja Metric 7 kpl

Varastossa
Tuote: AD8QDJ Malli: J1180MARistiviite: 4LT82
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
€294.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jakoavainsarja
Suorittaa loppuunKiiltävä
Joustava pääEi
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Palojen lukumäärä7
Pisteiden määrä6 ja 12
Offset25 Tutkinnot
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Jakoavain tyyliKäännettävä, Box End, Offset
Avaimet mukana(6 Pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJakoavain tyyliSuorittaa loppuunMateriaaliAvaimet mukanaPalojen lukumääräPisteiden määräOffsetSuunnanvaihtoHinta
PROTO J1190A -avainavainsarja Sae 12-kärki 5 kpl | AA8WDR 1AKR2 J1190AKäännettävä, laatikon pääKiiltäväTeräs1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 TutkinnotEi€172.71
PROTO J1180A -avainavainsarja Sae 6-kärki 5 kpl | AA8WDT 1AKR3 J1180AKäännettävä, Box End, OffsetKiiltäväTeräs(6 pt) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 pt) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 TutkinnotKyllä€211.09
PROTO JSBV-8S -avainavainsarja Sae 12-kärki 8 kpl | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SPeruutus, SplineMusta kromiAlloy Steel7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 TutkinnotKyllä€597.57
PROTO J1190MA -kääntöavainsarja, metrinen 6-pisteinen 5 kpl | AD8QDM 4LT85 J1190MAKäännettävä, laatikon pääKiiltäväTeräs7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 TutkinnotEi€161.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1180MA Käännettävä jakoavainsarja Metric 7 kpl
€294.12 / yksikkö