VESTIL CH-20-8 yläpuolinen kelakoukku, 2000 Lb. Kapasiteetti, 8 tuuman kelan leveys

Varastossa
Tuote: AG7PHU Malli: CH-20-8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,314.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelakoukku kääntyvällä kiilalla
Koko2,000 lbs.
Clamp Lock -mekanismiVipu
VäriKeltainen
yhteys StyleSuora yhteys
Ohjaa turvalukkoaKyllä
Korkeus15 1 / 16 "
Koukun materiaaliTeräs
Hook TypeKäämikoukku
SisältääYläpuolen kela koukku
Sisäkoukku Dia.10 "
Leuan syvyys8 13 / 16 "
Pituus27 1 / 8 "
Nostokyky2,000 lbs.
Max. Radial kela16 "
Max. Kelan leveys8"
Maks. Leuan avaaminen18 7 / 8 "
MittayksikötJOKA
Min. Kelan sisähalkaisija.10 "
pakkauskoko1
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)38.26
Laivan pituus (cm)61.28
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenKorkeusSisäkoukku Dia.Min. Kelan sisähalkaisija.Leuan syvyysPituusNostokykyMax. Radial kelaHinta
VESTIL CH-10-12 yläpuolinen kelakoukku, 1000 Lb. Kapasiteetti, 12 tuuman kelan leveys | AG7PHR CH-10-1215 7 / 8 "19 1 / 16 "13 "13 "8 13 / 16 "24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "€1,291.39
VESTIL CH-10-6 yläpuolinen kelakoukku, 1000 Lb. Kapasiteetti, 6 tuuman kelan leveys | AG7PHT CH-10-615 7 / 8 "13 1 / 16 "9"9"5"24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "€1,215.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CH-20-8 yläpuolinen kelakoukku, 2000 Lb. Kapasiteetti, 8 tuuman kelan leveys
€1,314.35 / yksikkö