VESTIL CH-10-6 yläpuolinen kelakoukku, 1000 Lb. Kapasiteetti, 6 tuuman kelan leveys

Varastossa
Tuote: AG7PHT Malli: CH-10-6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,215.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelakoukku kääntyvällä kiilalla
Koko1,000 lbs.
Clamp Lock -mekanismiVipu
VäriKeltainen
yhteys StyleSuora yhteys
Ohjaa turvalukkoaKyllä
Korkeus13 1 / 16 "
Koukun materiaaliTeräs
Hook TypeKäämikoukku
SisältääYläpuolen kela koukku
Sisäkoukku Dia.9"
Leuan syvyys5"
Pituus24 1 / 8 "
Nostokyky1,000 lbs.
Max. Radial kela13 "
Max. Kelan leveys6"
Maks. Leuan avaaminen15 7 / 8 "
MittayksikötJOKA
Min. Kelan sisähalkaisija.9"
pakkauskoko1
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)33.18
Laivan pituus (cm)61.28
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenKorkeusSisäkoukku Dia.Min. Kelan sisähalkaisija.Leuan syvyysPituusNostokykyMax. Radial kelaHinta
VESTIL CH-10-12 yläpuolinen kelakoukku, 1000 Lb. Kapasiteetti, 12 tuuman kelan leveys | AG7PHR CH-10-1215 7 / 8 "19 1 / 16 "13 "13 "8 13 / 16 "24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "€1,291.39
VESTIL CH-20-8 yläpuolinen kelakoukku, 2000 Lb. Kapasiteetti, 8 tuuman kelan leveys | AG7PHU CH-20-818 7 / 8 "15 1 / 16 "10 "10 "8 13 / 16 "27 1 / 8 "2,000 lbs.16 "€1,314.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CH-10-6 yläpuolinen kelakoukku, 1000 Lb. Kapasiteetti, 6 tuuman kelan leveys
€1,215.40 / yksikkö