LEESON 119566.00 C6T17NC343A Jarrumoottori | AJ2REF C6T17NC343A

LEESON 119566.00 C6T17NC343A Jarrumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2REF Malli: 119566.00Ristiviite: C6T17NC343A

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€649.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit3
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor79
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiTN
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)32.05
Laivan pituus (cm)49.91
Laivan leveys (cm)31.27

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 117700.00 / C6T17NC334B
    • S.F-vahvistimet: 3.2
    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Vaikutus 75%: 85.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: B-92720-BM-N-KHJ-KXX
    • Käämitys: ZT492
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN (JAUHE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTäyden kuorman ampeeritHPkWVoiteluPakkausPower FactorPalvelukerroinHinta
LEESON 117698.00 C6T17NC332B Jarrumoottori AJ2QXX C6T17NC332B 117698.00TTS1.61/20.37VARMISTAB721.0€608.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119566.00 C6T17NC343A Jarrumoottori
€649.83 / yksikkö