VESTIL CB-S-2S lattiakiinnityssylinterikiinnike, 2 sylinteriä

Varastossa
Tuote: AG7PGF Malli: CB-S-2S

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
LiitetyyppiHihna
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.625 "
Kiinnikkeen väriHarmaa
Koko350 lbs.
Värisininen
Sylinterin kapasiteetti2
SylinterityyppiTeollisuuskaasu
Syvyys10.625 "
Korkeus31 "
Pituus27 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus10 ga.
Max. Sylinterin halk.12 "
MittayksikötJOKA
Min. Sylinterin korkeus36 "
Sylinterien lukumäärä2
pakkauskoko1
Jalustan värisininen
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)77.15
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn leveysSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL CB-ST-4 sylinteriteline, 4 sylinterin tilavuus | AG7PGL CB-ST-435.5 "24 "36.06 "35.19 "€423.76
VESTIL CB-ST-6 sylinteriteline, 6 sylinterin tilavuus | AG7PGM CB-ST-647.5 "24 "36.06 "47.19 "€475.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CB-S-2S lattiakiinnityssylinterikiinnike, 2 sylinteriä
€335.27 / yksikkö