VESTIL CB-ST-6 sylinteriteline, 6 sylinterin tilavuus | AG7PGM

VESTIL CB-ST-6 sylinteriteline, 6 sylinterin kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PGM Malli: CB-ST-6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
LiitetyyppiHihna
Pohjalevyn pituus21 "
Pohjalevyn leveys47.5 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.625 "
Kiinnikkeen väriHarmaa
Sylinterin kapasiteetti6
Syvyys24 "
Korkeus36.06 "
Pituus20.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.12 "
MittayksikötJOKA
Sylinterien lukumäärä6
pakkauskoko1
Levyn pituus21 sisään.
Levyn leveys47.5 sisään.
Jalustan värisininen
Leveys47.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)52.71
Laivan leveys (cm)120.65
HS-koodi8302498090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn leveysSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL CB-S-2S Lattiakiinnityssylinterikiinnike, 2-sylinterinen | AG7PGF CB-S-2S-10.625 "31 "27 "€335.27
VESTIL CB-ST-4 sylinteriteline, 4 sylinterin tilavuus | AG7PGL CB-ST-435.5 "24 "36.06 "35.19 "€423.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CB-ST-6 sylinteriteline, 6 sylinterin kapasiteetti
€475.17 / yksikkö