VESTIL CASE-S alumiininen pieni säilytyskotelo, hopea | AG7PEH

VESTIL CASE-S alumiininen pieni säilytyskotelo, hopea

Varastossa
Tuote: AG7PEH Malli: CASE-S

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäilytyskotelo
Kokoonpanokoolla
Koko33 lbs.
Kotelon väriHopea
Tapauksen syvyys15 "
Kotelon korkeus13 "
Kotelon materiaaliMDF, alumiini
Kotelon leveys18 "
Grip-materiaaliMuovi
Kahva materiaaliAlumiini
Korkeus16.25 "
Sisäkorkeus ilman kansitilaa12 1 / 2 "
Sisäkorkeus sisältäen kansitilan15 "
Sisäpituus13 "
Sisäleveys18 "
Pituus14.25 "
Kantavuus33 lbs.
MittayksikötJOKA
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi4202190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL CASE-A alumiiniset säilytyskotelot, 3 kpl hopeaa | AG7PEC TAPAUS A€539.78
VESTIL CASE-L alumiininen suuri säilytyskotelo, hopea | AG7PEF TAPAUS-L€219.05
VESTIL CASE-M alumiinikotelo, hopea | AG7PEG CASE-M€210.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CASE-S alumiininen pieni säilytyskotelo, hopea
€187.36 / yksikkö