VESTIL CASE-M alumiinikotelo, hopea | AG7PEG

VESTIL CASE-M alumiininen keskikokoinen säilytyskotelo, hopea

Varastossa
Tuote: AG7PEG Malli: CASE-M

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€210.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäilytyskotelo
Kokoonpanokoolla
Koko33 lbs.
Kotelon väriHopea
Tapauksen syvyys19 1 / 4 "
Kotelon korkeus16 1 / 4 "
Kotelon materiaaliMDF, alumiini
Kotelon leveys21 1 / 2 "
Grip-materiaaliMuovi
Kahva materiaaliAlumiini
Korkeus19.25 "
Pituus16.25 "
Kantavuus33 lbs.
MittayksikötJOKA
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)48.9
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi4202190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL CASE-A alumiiniset säilytyskotelot, 3 kpl hopeaa | AG7PEC TAPAUS A€539.78
VESTIL CASE-L alumiininen suuri säilytyskotelo, hopea | AG7PEF TAPAUS-L€219.05
VESTIL CASE-S alumiininen pieni säilytyskotelo, hopea | AG7PEH CASE-S€187.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CASE-M alumiininen keskikokoinen säilytyskotelo, hopea
€210.34 / yksikkö