Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CASE-F alumiinirunkokotelo EVA-vuorella ja vaunulla, musta/hopea

Varastossa
Tuote: AG7PEE Malli: CASE-F

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäilytyskotelo
Kokoonpanokoolla
Kapasiteetti kahvan mukaan33 lbs.
Kapasiteetti pyörillä44 lbs.
Kotelon väriMusta
Tapauksen syvyys9"
Kotelon korkeus12 "
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon leveys8"
Grip-materiaaliMuovi
Kahvan laajennus19 "
Kahva materiaaliMuovi
Korkeus9"
Sisäkorkeus9"
Sisäpituus12 "
Sisäleveys8"
Pituus18 "
MittayksikötJOKA
Kahvojen lukumäärä1
Lukumäärä2
Rulla Dia.1 1 / 2 "
Telan leveys1 3 / 4 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4202122010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTelan leveysKotelon väriKahvan laajennusKahva materiaaliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysRulla Dia.Hinta
VESTIL CASE-EH alumiinirunkokotelo vaunulla, 19 tuumaa x 10 tuumaa x 14 tuumaa, hopea | AG7PED CASE-EH7 / 8 "Hopea21 3 / 4 "Alumiini12 1 / 2 "17 "7 1 / 4 "1 3 / 4 "€207.48
VESTIL CASE-SH alumiinirunkokotelo vaunulla, 20 tuumaa x 10 tuumaa x 15 tuumaa, musta/hopea | AG7PEJ CASE-SH1 3 / 4 "Musta26 "Alumiini13 "18 "8"1 1 / 2 "€174.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CASE-F alumiinirunkokotelo EVA-vuorella ja vaunulla, musta/hopea
€171.65 / yksikkö