VESTIL CASE-EH alumiinirunkokotelo vaunulla, 19 tuumaa x 10 tuumaa x 14 tuumaa, hopea | AG7PED

VESTIL CASE-EH alumiinirunkokotelo, jossa vaunu, 19 tuumaa x 10 tuumaa x 14 tuumaa, hopea

Varastossa
Tuote: AG7PED Malli: CASE-EH

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäilytyskotelo
Kokoonpanokoolla
Kapasiteetti kahvan mukaan33 lbs.
Kapasiteetti pyörillä44 lbs.
Kotelon väriHopea
Tapauksen syvyys12 1 / 2 "
Kotelon korkeus17 "
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon leveys7 1 / 4 "
Grip-materiaaliKumi
Kahvan laajennus21 3 / 4 "
Kahva materiaaliAlumiini
Korkeus16 "
Sisäkorkeus12 1 / 2 "
Sisäpituus17 "
Sisäleveys7 1 / 4 "
Pituus16.75 "
MittayksikötJOKA
Rulla Dia.1 3 / 4 "
Telan leveys7 / 8 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4202122010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTelan leveysKotelon väriKahvan laajennusKahva materiaaliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysRulla Dia.Hinta
VESTIL CASE-F alumiinirunkokotelo EVA-vuorella ja vaunulla, musta/hopea | AG7PEE TAPAUS F1 3 / 4 "Musta19 "Muovi9"12 "8"1 1 / 2 "€171.65
VESTIL CASE-SH alumiinirunkokotelo vaunulla, 20 tuumaa x 10 tuumaa x 15 tuumaa, musta/hopea | AG7PEJ CASE-SH1 3 / 4 "Musta26 "Alumiini13 "18 "8"1 1 / 2 "€174.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CASE-EH alumiinirunkokotelo, jossa vaunu, 19 tuumaa x 10 tuumaa x 14 tuumaa, hopea
€207.48 / yksikkö