VESTIL CART-660-M-PSS osittainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu mekaaninen kärry, 660 Lb. Kapasiteetti, 37 tuumaa x 23.5 tuumaa koko | AG7PDD

VESTIL CART-660-M-PSS osittainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu mekaaninen kärry, 660 Lb. Kapasiteetti, 37 tuumaa x 23.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PDD Malli: CART-660-M-PSS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,100.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko660 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla
Pyörän leveys1"
VäriHopea
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Korkeus18 "
Pituus47 "
Alennettu korkeus17 1 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus39.25 "
Maks. Matkan pituus22 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus17.25 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus37 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys23 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus39 1 / 4 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Mukana vaakaEi
NopeustyyppiYksi
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)60.01
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKehysmateriaaliMateriaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusAlustan materiaaliHinta
VESTIL CART-660-M mekaaninen saksikärry, 660 Lb. Kapasiteetti, 37 tuumaa x 23.5 tuumaa koko | AG7PDC KORI-660-MsininenTeräsTeräs39.5 "21.5 "Teräs€883.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-660-M-PSS osittainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu mekaaninen kärry, 660 Lb. Kapasiteetti, 37 tuumaa x 23.5 tuumaa
€2,100.42 / yksikkö