VESTIL CART-660-M mekaaninen saksikärry, 660 Lb. Kapasiteetti, 37 tuumaa x 23.5 tuumaa koko | AG7PDC

VESTIL CART-660-M mekaaninen saksikärry, 660 Lb. Kapasiteetti, 37 tuumaa x 23.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PDC Malli: CART-660-M

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€883.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko660 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukolla
Pyörän leveys1"
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Korkeus18 "
Pituus47 "
Alennettu korkeus18 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus39.5 "
Maks. Matkan pituus21.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus18 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus37 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys23 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus39 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Mukana vaakaEi
NopeustyyppiYksi
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)60.01
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKehysmateriaaliMateriaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusAlustan materiaaliHinta
VESTIL CART-660-M-PSS osittainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu mekaaninen kärry, 660 Lb. Kapasiteetti, 37 tuumaa x 23.5 tuumaa koko | AG7PDD CART-660-M-PSSHopeaRuostumaton teräsRuostumaton teräs39.25 "22 "Ruostumaton teräs€2,100.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-660-M mekaaninen saksikärry, 660 Lb. Kapasiteetti, 37 tuumaa x 23.5 tuumaa
€883.39 / yksikkö