VESTIL CART-2000-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostokärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 47 tuumaa koko | AG7PBW

VESTIL CART-2000-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostokärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 47 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PBW Malli: CART-2000-PSS

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,151.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
Pyörän leveys2"
VäriHopea
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus39 "
Pituus64.38 "
Alennettu korkeus15 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus39 "
Maks. Matkan pituus24 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus15 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus47 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus39 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Mukana vaakaEi
NopeustyyppiKaksi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.75
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)163.51
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPyörä Dia.Max. KorkeusMaks. Matkan pituusPumppujen määrä korkealla asetuksellaPumppujen määrä matalalla asetuksellaPlatform PituusHinta
VESTIL CART-200-D-PSS Saksikärry, 220 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HMA 2TKX8 CART-200-D-PSS36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€2,097.90
VESTIL CART-400-PSS Saksikärry, 400 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HMB 2TKX9 CART-400-PSS36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,450.65
VESTIL CART-800-D-PSS saksinostokärry, 800 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€4,150.03
VESTIL CART-1000-PSS Saksikärry, 1000 Lb. Kiinteä ruostumaton teräs | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€2,962.22
VESTIL CART-1000-LD-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostokärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 31.5 tuumaa x 63 tuumaa koko | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€4,225.12
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostokärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 47.5 tuumaa koko | AG7PBP CART-1500-D-TS-PSS63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€6,464.53
VESTIL CART-1750-PSS ruostumattomasta teräksestä valmistettu yksisaksinen kärry, 1750 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 39.5 tuumaa koko | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,017.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-2000-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostokärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 47 tuumaa
€5,151.67 / yksikkö