VESTIL CART-400-PSS Saksikärry, 400 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HMB 2TKX9

VESTIL CART-400-PSS saksinostokärry, 400 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä

Varastossa
Tuote: AC3HMB Malli: CART-400-PSSRistiviite: 2TKX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,427.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko400 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriHopea
Korkeus aivohalvausta kohti1 1 / 2 "
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly poly
LuokkaGrade 304
Korkeus34.38 "
Pituus36.75 "
Kantavuus400 lb
Alennettu korkeus8 3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus29 "
Maks. Matkan pituus20.25 "
Min. Korkeus8.75 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Pumppujen määrä matalalla asetuksella20
Pumppujen lukumäärä max. Nosta korkeutta20
Operaation tyyppiJalka toimii
Vaihe1
Platform Pituus27 1 / 2 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys17 1 / 2 "
Virtalähdemanuaalinen
Powered ByJalkapumppu
Korotettu korkeus29 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Mukana vaakaEi
NopeustyyppiYksi
Nopeus sekuntia29
Leveys17.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPyörä Dia.Max. KorkeusMaks. Matkan pituusPumppujen määrä korkealla asetuksellaPumppujen määrä matalalla asetuksellaPlatform PituusHinta
VESTIL CART-200-D-PSS Saksikärry, 220 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HMA 2TKX8 CART-200-D-PSS36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€1,932.51
VESTIL CART-800-D-PSS saksinostokärry, 800 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€3,834.65
VESTIL CART-1000-PSS Saksikärry, 1000 Lb. Kiinteä ruostumaton teräs | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€2,865.92
VESTIL CART-1000-LD-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostokärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 31.5 tuumaa x 63 tuumaa koko | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€4,225.12
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostokärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 47.5 tuumaa koko | AG7PBP CART-1500-D-TS-PSS63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€6,464.53
VESTIL CART-1750-PSS ruostumattomasta teräksestä valmistettu yksisaksinen kärry, 1750 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 39.5 tuumaa koko | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,017.61
VESTIL CART-2000-PSS Osittain ruostumattomasta teräksestä valmistettu nostokärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 47 tuumaa koko | AG7PBW CART-2000-PSS64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€4,684.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-400-PSS saksinostokärry, 400 Lb., ruostumaton teräs, kiinteä
€2,427.69 / yksikkö