VESTIL CART-1500-DC-CTD Hydraulinen yksisaksinen kärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PBL

VESTIL CART-1500-DC-CTD Hydraulinen yksisaksinen kärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PBL Malli: CART-1500-DC-CTD

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,239.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
Akun koko12V
akun jännite12V
Koko1500 lbs.
Värisininen
Eteen- ja taaksepäin nopeudet0 - 3.7 mph
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.7 7 / 8 "
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys2"
Korkeus45.88 "
Pituus54.33 "
Alennettu korkeus18 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42.38 "
Maks. Matkan pituus24.25 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus18.13 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiNappi
YlikuormitussuojaKyllä
Platform Pituus40 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
Virtalähdesähköinen
Korotettu korkeus42 3 / 8 "
Takapyörän halkaisija.7 7 / 8 "
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys2 1 / 2 "
Mukana vaakaEi
SaksityyppiYksi
Jännite24V DC-
Jännite (DC)24
Leveys26.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 221.4
Laivan korkeus (cm)116.52
Laivan pituus (cm)138
Laivan leveys (cm)66.68
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMax. KorkeusMaks. Matkan pituusVirtalähdeSaksityyppiHinta
VESTIL CART-1000-DC-CTD Hydraulinen yksisaksinen kärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PAY CART-1000-DC-CTD1000 lbs.42.38 "24.25 "sähköinenYksi€8,851.29
VESTIL CART-1000D-DC-CTD Hydraulinen kaksoisaksikärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PBA CART-1000D-DC-CTD1000 lbs.72.81 "52.3125 "sähköinenKaksinkertainen€9,623.12
VESTIL CART-1500D-DC-CTD Hydraulinen kaksoisaksikärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PBM CART-1500D-DC-CTD1500 lbs.72.81 "52.3125 "AkkukäyttöinenKaksinkertainen€9,295.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-1500-DC-CTD Hydraulinen yksisaksinen kärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa x 24 tuumaa
€9,239.31 / yksikkö