Paristot mukana: Kyllä , Mukana akkulaturi: Kyllä , Akun koko: 12V , Akun jännite: 12V , Väri: sininen , Eteen- ja taaksepäin nopeudet: 0 - 3.7 mph , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Poly terästä , Etupyörän leveys: 2" , Pituus: 54.33 " , Materiaali: Teräs , Paristojen määrä: 2 , Pyörien lukumäärä: 4 , Toiminnan tyyppi: Nappi , Alustan pituus: 40 " , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 24 " , Takapyörän materiaali: Poly terästä , Takapyörän leveys: 2 1 / 2 " , Vaaka mukana: Ei , Jännite: 24V DC- , Leveys: 26.25 "