VESTIL CARPET-D-FF Matto-annostelija, vaahdolla täytetyt pyörät, koko 60 x 26 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AG7PAW Malli: CARPET-D-FF

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,000.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatto Dolly
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.16 "
RullamateriaaliVaahto täytetty
Pyörän koko16 "x 4"
Pyörän leveys4"
Värisininen
Syvyys61 "
Korkeus23.88 "
Pituus61 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Platform Pituus55 "
Alustan leveys14 1 / 16 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiVaahto täytetty
Pyörän leveys4"
Leveys25.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL CARPET-45 Rug Dolly, Pneumaattiset pyörät, 61 x 25 tuuman koko, sininen | AG7PAT MATTO-4520 "61 "14 11 / 16 "26 "€420.84
VESTIL CARPET-45-FF Rug Dolly, vaahtomuovitäytteiset pyörät, 60 x 26 tuuman koko, sininen | AG7PAU MATTO-45-FF20 "61 "14 11 / 16 "26 "€480.88
VESTIL CARPET-D Matto-annostelija, V-urataso, 60 x 26 tuumaa, sininen | AG7PAV MATTO-D23.88 "55 "14 1 / 16 "25.94 "€930.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CARPET-D-FF Matto-annostelija, vaahdolla täytetyt pyörät, koko 60 x 26 tuumaa, sininen
€1,000.76 / yksikkö