VESTIL CARPET-45 Rug Dolly, Pneumaattiset pyörät, koko 61 x 25 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AG7PAT Malli: CARPET-45

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatto Dolly
Koko500 lbs.
Pyörän koko16 "x 4"
Pyörän tyyppiTäysin pneumaattinen
Värisininen
Syvyys61 "
Korkeus20 "
Pituus61 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Platform Pituus61 "
Alustan leveys14 11 / 16 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL CARPET-45-FF Rug Dolly, vaahtomuovitäytteiset pyörät, 60 x 26 tuuman koko, sininen | AG7PAU MATTO-45-FF20 "61 "14 11 / 16 "26 "€480.88
VESTIL CARPET-D Matto-annostelija, V-urataso, 60 x 26 tuumaa, sininen | AG7PAV MATTO-D23.88 "55 "14 1 / 16 "25.94 "€930.53
VESTIL CARPET-D-FF Matto-annostelija, vaahdolla täytetyt pyörät, 60 x 26 tuuman koko, sininen | AG7PAW MATTO-D-FF23.88 "55 "14 1 / 16 "25.94 "€1,000.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CARPET-45 Rug Dolly, Pneumaattiset pyörät, koko 61 x 25 tuumaa, sininen
€486.68 / yksikkö