Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CANT-A36 Kannettava ulokekärryvarret, 30 tuumaa x 1.625 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7PAR

VESTIL Kannettava CANT-A36 ulokekärryvarret, 30 tuumaa x 1.625 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PAR Malli: CANT-A36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseet
Koko400 lbs.
Värisininen
komponentitAseet
Korkeus4"
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötPARI
Leveys1.62 "
Toimii yhdessäCANT-3048, CANT-3648, CANT-3060

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)4.13
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL CANT-A30 kannettavat ulokekärryvarret, 24 tuumaa x 1.625 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7PAQ CANT-A3024 "€95.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Kannettava CANT-A36 ulokekärryvarret, 30 tuumaa x 1.625 tuumaa x 4 tuumaa
€105.90 / yksikkö