Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CANT-A30 kannettavat ulokekärryvarret, 24 tuumaa x 1.625 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7PAQ

VESTIL Kannettava CANT-A30 ulokekärryvarret, 24 tuumaa x 1.625 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PAQ Malli: CANT-A30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseet
Koko400 lbs.
Värisininen
komponentitAseet
Korkeus4.5 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötPARI
Leveys1.5 "
Toimii yhdessäCANT-3048, CANT-3648, CANT-3060

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL CANT-A36 Kannettava ulokekärryvarret, 30 tuumaa x 1.625 tuumaa x 4 tuumaa koko | AG7PAR CANT-A3636 "€105.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Kannettava CANT-A30 ulokekärryvarret, 24 tuumaa x 1.625 tuumaa x 4 tuumaa
€95.82 / yksikkö