VESTIL CA-TP-60-S-SM Neliömäinen karuselli sileä levy, 60 tuuman koko | AG8HNB

VESTIL CA-TP-60-S-SM neliömäinen karuselli sileä levy, koko 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8HNB Malli: CA-TP-60-S-SM

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,584.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarusellilevy
Halkaisija60 "
Korkeus0.25 "
Pituus60 "
TyyliNeliö
PintatyyppiTasoita
Paksuus1 / 4 "
HuippumateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.9
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusTyyliLeveysHinta
VESTIL CA-TP-18-R-SM pyöreä karuselli sileä levy, 18 tuuman koko | AG8HMM CA-TP-18-R-SM18 "18 "Pyöristetty18 "€157.29
VESTIL CA-TP-18-S-SM Square Carousel Smooth Plate, 18 tuuman koko | AG8HMN CA-TP-18-S-SM18 "18 "Neliö18 "€141.58
VESTIL CA-TP-24-R-SM pyöreä karuselli sileä levy, 24 tuuman koko | AG8HMP CA-TP-24-R-SM24 "24 "Pyöristetty24 "€281.97
VESTIL CA-TP-24-S-SM Neliömäinen karuselli sileä levy, 24 tuuman koko | AG8HMQ CA-TP-24-S-SM24 "24 "Neliö24 "€254.73
VESTIL CA-TP-30-R-SM pyöreä karuselli sileä levy, 30 tuuman koko | AG8HMR CA-TP-30-R-SM30 "30 "Pyöristetty30 "€439.45
VESTIL CA-TP-30-S-SM Neliömäinen karuselli sileä levy, 30 tuuman koko | AG8HMT CA-TP-30-S-SM30 "30 "Neliö30 "€395.16
VESTIL CA-TP-36-R-SM pyöreä karuselli sileä levy, 36 tuuman koko | AG8HMU CA-TP-36-R-SM36 "36 "Pyöristetty36 "€628.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CA-TP-60-S-SM neliömäinen karuselli sileä levy, koko 60 tuumaa
€1,584.97 / yksikkö